Motion
50B22SS 3/4

Tsubaki (UST)
50B22SS 3/4

Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 22 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02293798
No. Fabricante 50B22SS 3/4
Precio518.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50B22SS 3/4

Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.7500 in Bore , 22 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02293798
No. Fabricante 50B22SS 3/4
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
Precio518.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.9920 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3920 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    3.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039391063
  • Número de Dientes  
    22
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039391063

Descripción general

Descripción del fabricante
50B22SS 3/4 PASADOR