Motion
80-6RB
80-6RB
Artículo MI #02293805
No. Fabricante 80-6RB
Precio539.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80-6RB
Artículo MI #02293805
No. Fabricante 80-6RB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio539.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    10.43 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    6
  • Número de hebras a lo largo
    6
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    12900 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80-6 REMACHADO 10FT LARGO