Motion
D50B45
Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 45 dientes, 1.1875 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #02293872
No. Fabricante D50B45
Precio345.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 45 dientes, 1.1875 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #02293872
No. Fabricante D50B45
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
Precio345.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    8.5540 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.3100 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.9600 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    20.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039365316
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B45 SB 1-3/16 HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos