Motion
25A21
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 21 dientes, orificio de 0.3750 en stock
Artículo MI #02293984
No. Fabricante 25A21
Precio26.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 21 dientes, orificio de 0.3750 en stock
Artículo MI #02293984
No. Fabricante 25A21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.5430 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8090 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.6780 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039308115
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039308115

Descripción general

Descripción del fabricante
25A21 3/8 SB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno