Motion
50B40FL
Piñones de calado de stock - 50 / 5/8 pulg., calado acabado, 0.7500 pulg. de calado, 40 dientes
Artículo MI #02293996
No. Fabricante 50B40FL
Precio136.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de calado de stock - 50 / 5/8 pulg., calado acabado, 0.7500 pulg. de calado, 40 dientes
Artículo MI #02293996
No. Fabricante 50B40FL
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
Precio136.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.5660 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.3200 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.9660 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    6.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039329790
  • Número de Dientes  
    40
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039329790

Descripción general

Descripción del fabricante
50B40F-3/4 HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos