Motion
80B19F 1
Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 1.0000 in Bore , 19 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02293999
No. Fabricante 80B19F 1
Precio151.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 1.0000 in Bore , 19 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02293999
No. Fabricante 80B19F 1
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
Precio151.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    5.4300 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.5900 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0760 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    9.60 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039338631
  • Número de Dientes  
    19
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039338631

Descripción general

Descripción del fabricante
80B19F-1 HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos