Motion
80B23F-1
Piñones de calado de stock - 80 / 1in, calado acabado, 1.0000 en calado, 23 dientes
Artículo MI #02294002
No. Fabricante 80B23F-1
Precio226.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de calado de stock - 80 / 1in, calado acabado, 1.0000 en calado, 23 dientes
Artículo MI #02294002
No. Fabricante 80B23F-1
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
Precio226.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    6.7020 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.8800 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.3440 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    10.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039339126
  • Número de Dientes  
    23
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039339126

Descripción general

Descripción del fabricante
80B23F-1 HT