Motion
40-2SK1CL

TSUBAKI (UST)
40-2SK1CL

40-2SK1CL
Artículo MI #02294113
No. Fabricante 40-2SK1CL
Precio19.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40-2SK1CL

40-2SK1CL
Artículo MI #02294113
No. Fabricante 40-2SK1CL
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
Precio19.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO SC DE ENLACE DE CONEXIÓN 40-2 SK-1