Motion
25B21SS
Rueda dentada de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 21 dientes, 0.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #02294417
No. Fabricante 25B21SS
Precio188.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 21 dientes, 0.2500 pulg. de mandril de stock
Artículo MI #02294417
No. Fabricante 25B21SS
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
Precio188.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.5430 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8090 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.6780 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039390349
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039390349

Descripción general

Descripción del fabricante
25B21SS 1/4 SPKT