Motion
RS28B CONN LINK COTT

Tsubaki (UST)
RS28B CONN LINK COTT

Eslabón - separación de 28B / 1-3/4 in, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #02294438
No. Fabricante RS28B CONN LINK COTT
Precio44.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS28B CONN LINK COTT

Eslabón - separación de 28B / 1-3/4 in, enrejado, material de acero al carbono
Artículo MI #02294438
No. Fabricante RS28B CONN LINK COTT
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
Precio44.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.750 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.220 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.433 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.100 pulg.
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039189172

Descripción general

Descripción del fabricante
RS28B CONN LINK COTT