Motion
C2062HA18LRB

Tsubaki (UST)
C2062HA18LRB

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 pulg., acoplamiento A-1 , remachado
Artículo MI #02294505
No. Fabricante C2062HA18LRB
Precio82.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2062HA18LRB

Cadena de acoplamiento - Serie pesada de paso doble, paso de 2062 / 1-1/2 pulg., acoplamiento A-1 , remachado
Artículo MI #02294505
No. Fabricante C2062HA18LRB
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
Precio82.39 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.225 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    1/2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.677 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7/8 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-1
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de Orificios  
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    Paso doble pesado
  • UPC_NO
    097039966087

Descripción general

Descripción del fabricante
C2062H RIV 8L/A-1 10FT