Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.878 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Diámetro del orificio0.205 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.591 pulg.
- Centro del pasador al extremo del acoplamiento0.907 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
- Diámetro del rodillo0.400 pulg.
- Peso0.04 lb
Detalles
- Número de enlace del adjuntoWA-2
- Tipo de enlace de adjuntoDoblado - Un lado
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Tipo de enlaceConexión
- MaterialLambda
- Número de orificios2
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +140 °F
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento
- SerieWA-2
- Estándares cumplidosASME B29
- UPC_NO097039627520
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Serie de elevadores Tusbaki Workhorse PremiumDiseñado para ser el caballo de batalla del segmento de los elevadores industriales. Utiliza aceros de primera calidad en todo el producto, combinados con tratamientos térmicos patentados y controlados con precisión, para garantizar la fiabilidad líder del mercado.
Ver la documentación
Cadena de la serie Tsubaki TitanLa cadena Titan integra los últimos avances de la investigación y el desarrollo de Tsubaki para aumentar la vida útil de las cadenas de rodillos en entornos de alta velocidad y hostiles.
Ver la documentación
Supercadena de acero inoxidable TsubakiUn revolucionario avance en acero inoxidable. Acero inoxidable con la resistencia del carbono. La cadena Super Stainless puede sustituir a la cadena de acero al carbono una por una. Esto ayuda a reducir los costos mientras se opera con las mismas cargas que la cadena de acero al carbono estándar.
Ver la documentación
Folleto de potencia y rendimiento para la industria avícola de Tsubaki en EE. UU.En el mundo actual, la industria avícola desempeña un papel fundamental como una fuente significativa de alimentos asequibles y ricos en proteínas para miles de millones de personas en todo el mundo.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la industria de manipulación de unidades Tsubaki
Cuando se trata de los sistemas de clasificación avanzados que ofrecen operaciones de distribución y cumplimiento automatizadas eficientes para minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo,
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.