Motion
50AS  D1 1 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
50AS D1 1 Conn Link

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #02294705
No. Fabricante 50AS D1 1 Conn Link
Precio31.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50AS D1 1 Conn Link

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #02294705
No. Fabricante 50AS D1 1 Conn Link
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
Precio31.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Un pasador extendido
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    D-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039199997

Descripción general

Descripción del fabricante
50ASD1 1 ESLABÓN