Motion
50WR LLAVE

Tsubaki (UST)
50WR WRENCH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 pulg.
Artículo MI #02294764
No. Fabricante 50WR WRENCH
Precio32.80 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
50WR WRENCH

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 pulg.
Artículo MI #02294764
No. Fabricante 50WR WRENCH
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
Su precio$32.80/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.512 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.512 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039206510

Descripción general

Descripción del fabricante
50WR CADENA DE LLAVE
  • Las cadenas de la llave Tsubaki de EE. UU. tienen pasadores extralargos que se extienden más allá de ambos lados de la cadena. Sirven como varillajes de tensión para sujetar tuberías de forma segura en llaves de tuberías.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos