Motion
80-2H ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
80-2H CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02294901
No. Fabricante 80-2H CONN LINK
Precio29.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80-2H CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02294901
No. Fabricante 80-2H CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.85 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME
  • UPC_NO
    097039177483

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2H ENLACE DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo