Motion
80-2H  RIV

Tsubaki (UST)
80-2H RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 80 / 1 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02294903
No. Fabricante 80-2H RIV
Price$191.06/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80-2H RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 80 / 1 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02294903
No. Fabricante 80-2H RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$191.06/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    1.540 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.949 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    35280 lb
  • Peso
    4.15 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de +15 °F
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Servicio pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039177476
  • Capacidad de carga de trabajo
    6100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2H RIV
  • Doble hebra

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo