Motion
AL466 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , Paso de 0.7500 pulg., Resistencia a la rotura de 25800 lb, Material de acero
Artículo MI #02295076
No. Fabricante AL466 CL
Precio5.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 6 x 6 , Paso de 0.7500 pulg., Resistencia a la rotura de 25800 lb, Material de acero
Artículo MI #02295076
No. Fabricante AL466 CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    25800 lb
  • Lazada
    6 x 6
  • Placa de enlace Altura  
    0.409 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Pasador Diámetro  
    0.156 pulg.
  • Paso  
    0.500 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.278 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    2042
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039177773

Descripción general

Descripción del fabricante
AL466 ENLACE DE CONEXIÓN