Motion
BL1634 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
BL1634 Conn Link

Eslabón de conexión - 1634 / 2 en paso
Artículo MI #02295086
No. Fabricante BL1634 Conn Link
Precio272.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
BL1634 Conn Link

Eslabón de conexión - 1634 / 2 en paso
Artículo MI #02295086
No. Fabricante BL1634 Conn Link
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
Precio272.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    1634 / 2 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.281 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Diámetro del pasador
    0.687 pulg.
  • Paso
    2.000 pulg.
  • Altura de la placa
    1.898 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.281 pulg.
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clevis
  • Número de cadena y paso
    1634 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039899224

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1634 ENLACE DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo