Motion
C2050AS SA-1 Enlace de conexión

TSUBAKI (UST)
C2050AS SA-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #02295104
No. Fabricante C2050AS SA-1 Conn Link
Precio48.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2050AS SA-1 Conn Link

Eslabón de conexión - 2050 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #02295104
No. Fabricante C2050AS SA-1 Conn Link
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
Precio48.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.268 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    2050 / 1-1/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203236

Descripción general

Descripción del fabricante
C2050AS SA-1 ATT. ENLACE DE CONEXIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos