Motion
C2080HSA1 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
C2080H SA1 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #02295128
No. Fabricante C2080H SA1 CONN LINK
Precio26.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2080H SA1 CONN LINK

Eslabón de conexión - 2080 / 2 en paso
Artículo MI #02295128
No. Fabricante C2080H SA1 CONN LINK
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
Precio26.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.406 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039195838

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080HSA1 ESLABÓN