Motion
C2082B19
Rueda dentada con orificio de serie - 2082 / 2 pulg., buje "B", 19 dientes
Artículo MI #02295137
No. Fabricante C2082B19
Precio409.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con orificio de serie - 2082 / 2 pulg., buje "B", 19 dientes
Artículo MI #02295137
No. Fabricante C2082B19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio409.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    10.9850 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.1900 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.1510 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    24.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2082 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    "B"
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346841
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039346841

Descripción general

Descripción del fabricante
C2082B19 SPKT