Motion
C2100HA2 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
C2100H A2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2100 / 2-1/2 in de paso, acoplamiento A-2, paso doble
Artículo MI #02295144
No. Fabricante C2100H A2 CONN LINK
Precio60.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2100H A2 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 2100 / 2-1/2 in de paso, acoplamiento A-2, paso doble
Artículo MI #02295144
No. Fabricante C2100H A2 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.810 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.323 pulg.
  • Anchura interior
    0.750 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.150 pulg.
  • Centro del pasador al extremo del acoplamiento
    0.922 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.375 pulg.
  • Centro del rodillo al extremo del acoplamiento
    1.950 pulg.
  • Centro del rodillo al centro del orificio
    1.312 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    A-2
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Un lado
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    A-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039197955

Descripción general

Descripción del fabricante
C2100HA2 ESLABÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos