Motion
RS12B 1 K1 Enlace de conexión

TSUBAKI (UST)
RS12B 1 K1 Conn Link

Eslabón de conexión - Paso de 12B / 3/4 pulg.
Artículo MI #02295755
No. Fabricante RS12B 1 K1 Conn Link
Precio12.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS12B 1 K1 Conn Link

Eslabón de conexión - Paso de 12B / 3/4 pulg.
Artículo MI #02295755
No. Fabricante RS12B 1 K1 Conn Link
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
Precio12.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.279 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039940704

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B ENLACE DE CONEXIÓN K-1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos