Motion
RS12B Eslabón de desplazamiento

TSUBAKI (UST)
RS12B Offset Link

Eslabón offset - 12B / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #02295757
No. Fabricante RS12B Offset Link
Precio57.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS12B Offset Link

Eslabón offset - 12B / 3/4 pulg. de paso
Artículo MI #02295757
No. Fabricante RS12B Offset Link
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
Precio57.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.118 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    35
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039677198

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12B ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE LAMBDA DE BS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"