Motion
RS12B ENLACE DE CONEXIÓN DE SS

TSUBAKI (UST)
RS12B SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 12B / 3/4 in de paso, material de acero
Artículo MI #02295766
No. Fabricante RS12B SS CONN LINK
Precio14.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS12B SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 12B / 3/4 in de paso, material de acero
Artículo MI #02295766
No. Fabricante RS12B SS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    9.530 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.634 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    50
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039453938

Descripción general

Descripción del fabricante
ENLACE DE CONEXIÓN "304" DE RS12B SS (TIPO DE SC)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos