Motion
RS28B  RIV

TSUBAKI (UST)
RS28B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 28B / 1-3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02295776
No. Fabricante RS28B RIV
Precio252.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS28B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 28B / 1-3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #02295776
No. Fabricante RS28B RIV
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
Precio252.72 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.752 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Anchura interior
    1.220 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.433 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.248 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.626 pulg.
  • Altura de la placa
    1.433 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.248 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.100 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.220 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    48500 lb
  • Peso
    5.49 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    68/10 pies
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039189165
  • Capacidad de carga de trabajo
    8430 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS28B REMACHADO 10FT LARGO
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"