Motion
40NP LAMBDA OL

TSUBAKI (UST)
40NP LAMBDA OL

Eslabón offset - 40 / 1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02295801
No. Fabricante 40NP LAMBDA OL
Price$35.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40NP LAMBDA OL

Eslabón offset - 40 / 1/2 in de paso, material de acero al carbono, acabado niquelado
Artículo MI #02295801
No. Fabricante 40NP LAMBDA OL
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
Price$35.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    7.550 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.297 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +302 °F
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    2050
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039837233

Descripción general

Descripción del fabricante
40NP ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE D-LAMBDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs