Motion
T40B18 5/8

TSUBAKI (UST)
T40B18 5/8

Finished Bore Sprocket - 40 / 1/2 in, Finished w/ Keyway, 0.6250 in Bore , 18 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02295861
No. Fabricante T40B18 5/8
Precio163.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
T40B18 5/8

Finished Bore Sprocket - 40 / 1/2 in, Finished w/ Keyway, 0.6250 in Bore , 18 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02295861
No. Fabricante T40B18 5/8
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
Precio163.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.5670 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.3130 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1250 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1400 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8790 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2750 pulg.
  • Peso
    2.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039367389
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039367389

Descripción general

Descripción del fabricante
T40B18 SB 5/8 HT