Motion
CEU356 3 1/2 BOLA DE CARTUCHO

LINK-BELT
CEU356 3 1/2 CARTRIDGE BALL BRG

Cartucho de cojinete de bolas - 3-1/2 pulg. de diámetro interior, 8-3/8 pulg. de diámetro exterior, 3-9/16 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #02295905
No. Fabricante CEU356 3 1/2 CARTRIDGE BALL BRG
Precio16,114.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
CEU356 3 1/2 CARTRIDGE BALL BRG

Cartucho de cojinete de bolas - 3-1/2 pulg. de diámetro interior, 8-3/8 pulg. de diámetro exterior, 3-9/16 pulg. de ancho de carcasa, acero, tornillo de fijación
Artículo MI #02295905
No. Fabricante CEU356 3 1/2 CARTRIDGE BALL BRG
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
Precio16,114.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Carcasa Ancho  
    3.5625 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4-15/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Altura total
    8.3750 pulg.
  • Longitud total
    8.3750 pulg.
  • Ancho general
    4.9380 pulg.
  • Peso
    35.30 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de carcasa
    Cilíndrico
  • Insertar
    UG356L
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662327883515
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35070 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    24100 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    Bloques de cartuchos
  • UPC_NO
    662327883515

Descripción general

Descripción del fabricante
CEU356 CARTUCHO CE-U356
  • Rodamiento de bolas montado de 3 1/2 in, unidad de expansión de alta resistencia, bloque de cartucho de acero moldeado, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de espacio libre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"