Motion
KPS224DC  1 1/2 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
KPS224DC 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de poliamida, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02295994
No. Fabricante KPS224DC 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KPS224DC 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de poliamida, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02295994
No. Fabricante KPS224DC 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1-33/64 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3438 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.4063 pulg.
  • Longitud total
    7.2813 pulg.
  • Ancho general
    1.6563 pulg.
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Tapa de extremo cerrada
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material de la carcasa
    Poliamida
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de doble labio
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    793699103892

Descripción general

Descripción del fabricante
KPS224DC PILLOWBLK KP-S224DC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"