Motion
PLB6831RC  1 15/16 PBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
PLB6831RC 1 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02296020
No. Fabricante PLB6831RC 1 15/16 PBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6831RC 1 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02296020
No. Fabricante PLB6831RC 1 15/16 PBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 7.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    9.6250 pulg.
  • Peso
    16.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    32500 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    6800
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327441449

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6831RC PILLOWBLK P-LB6831RC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo