Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 3/16 pulg.
- Longitud del orificio2.8125 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1880 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.8268 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso2.94 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaNailon
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662327152840
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4360 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6570 lbf
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327152840
Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 2 3/16 in, Rendimiento estándar, No relubricable, Carrera exterior de diámetro exterior cilíndrico, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto con un solo labio