Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Radio de filete1.1 mm
- Exterior Diámetro115 mm
- En general Ancho30 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso3.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPlástico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- RPM Máx.3200 rpm
- Número de filas2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a +120 °C
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
- Serie893