Motion
89310-TV
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 95 mm D.E., 27 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02296096
No. Fabricante 89310-TV
Precio1,333.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 95 mm D.E., 27 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02296096
No. Fabricante 89310-TV
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
Precio1,333.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    3950 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    893

Descripción general

Descripción del fabricante
89310-TV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo