Motion
2208  EKTN9/C3

SKF
2208 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02296175
No. Fabricante 2208 EKTN9/C3
Precio188.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2208 EKTN9/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02296175
No. Fabricante 2208 EKTN9/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$188.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm / 0.9055 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2208 EKTN9 C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2208 EKTN9/C3 ofrece un 1:12 orificio cónico de 40 mm, diseño abierto recto, 80 mm de diámetro exterior y 23 mm de ancho para maquinaria general.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2208 EKTN9/C3
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7170 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2250 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577053442

Descripción general

Descripción del fabricante
2208 EKTN9 C3