Motion
24156 CC/W33

SKF
24156 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #02296182
No. Fabricante 24156 CC/W33
Precio37,550.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24156 CC/W33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, CN
Artículo MI #02296182
No. Fabricante 24156 CC/W33
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
Su precio$37,550.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    180 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    270.67 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0
  • Capacidad de carga dinámica
    715567 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577119773
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1146526 lbf
  • UPC_NO
    7316577119773

Descripción general

Descripción del fabricante
24156 CC W33
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro del cilindro, abierto, caja de acero, C0