Motion
32234 J2

SKF
32234 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 170 mm, 310 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho copa de 71 mm
Artículo MI #02296184
No. Fabricante 32234 J2
Precio9,013.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
32234 J2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 170 mm, 310 mm OD, Ancho cónico de 86 mm, Ancho copa de 71 mm
Artículo MI #02296184
No. Fabricante 32234 J2
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
Precio9,013.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Ancho general
    91 mm
  • Peso
    63.88 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577662781
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    7316577476012

Descripción general

Descripción del fabricante
32234 SUSTITUYE A 32234 J2