Motion
AH 24030

SKF
AH 24030

Vaina de extracción - 101 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02296211
No. Fabricante AH 24030
Precio1,732.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24030

Vaina de extracción - 101 mm de longitud, 1:30 cónica
Artículo MI #02296211
No. Fabricante AH 24030
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
Precio1,732.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    140 mm
  • En general Longitud  
    101 mm
  • Rosca Tamaño  
    M155x3 mm
  • Peso
    2.47 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    24030
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 31 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM31
  • Número de arandela de bloqueo
    MB29
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH240
  • Cono
    1:30
  • UPC_NO
    7316577009784

Descripción general

Descripción del fabricante
AH 24030