Motion
GE 20 C

SKF
GE 20 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Abierto
Artículo MI #02296214
No. Fabricante GE 20 C
Precio153.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 20 C

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 20 mm, 35 mm OD, Ancho del anillo interior de 16 mm, Abierto
Artículo MI #02296214
No. Fabricante GE 20 C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio153.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Anillo interior Ancho  
    16 mm
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576609251
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    78 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316576609251

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 20 C BRG