Motion
HE 2310

SKF
HE 2310

Manguito adaptador - 1.7500 pulg. de diámetro de orificio, 55 mm de longitud total, tamaño de rosca M50x1.5
Artículo MI #02296219
No. Fabricante HE 2310
Precio151.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HE 2310

Manguito adaptador - 1.7500 pulg. de diámetro de orificio, 55 mm de longitud total, tamaño de rosca M50x1.5
Artículo MI #02296219
No. Fabricante HE 2310
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
Precio151.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.7559 pulg.
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • En general Longitud  
    55 mm
  • Rosca Tamaño  
    M50x1.5
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    YSA210-2FK
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 10E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB10)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM10
  • Número de arandela de bloqueo
    MB10
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HE
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577113979

Descripción general

Descripción del fabricante
HE 2310 CONJUNTO ADAPTADOR