Motion
NNU 4926 B/SPW33

SKF
NNU 4926 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 130 mm D.I., 180 mm D.E., 50 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #02296240
No. Fabricante NNU 4926 B/SPW33
Precio3,776.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4926 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - Rectos, 130 mm D.I., 180 mm D.E., 50 mm Ancho, C1 Espacio libre interno
Artículo MI #02296240
No. Fabricante NNU 4926 B/SPW33
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
Precio3,776.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.37 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611728
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    4800 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316576611728

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE PRECISIÓN NNU 4926 B/SPW33 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like