Motion
NCF 2922 CV

SKF
NCF 2922 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo
Artículo MI #02296251
No. Fabricante NCF 2922 CV
Precio1,322.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2922 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo
Artículo MI #02296251
No. Fabricante NCF 2922 CV
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
Su precio$1,322.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.7 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572305607
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    29
  • UPC_NO
    7316572305607

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 2922CV BRG