Motion
40BTL19H-1210 SPKT

Dodge
40BTL19H-1210 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 19 dientes, 1210 buje, Material de acero
Artículo MI #02296268
No. Fabricante 40BTL19H-1210 SPKT
Precio78.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
40BTL19H-1210 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 40 / 1/2 pulg., 19 dientes, 1210 buje, Material de acero
Artículo MI #02296268
No. Fabricante 40BTL19H-1210 SPKT
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
Precio78.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Diámetro del cubo
    2.47 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2920 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.038 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    100505
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    782475048380

Descripción general

Descripción del fabricante
40BTL19H-1210 SPKT 100505

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like