Motion
50BTL16H-1610 SPKT

Dodge
50BTL16H-1610 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 16 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #02296269
No. Fabricante 50BTL16H-1610 SPKT
Precio69.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
50BTL16H-1610 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 16 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #02296269
No. Fabricante 50BTL16H-1610 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Diámetro del cubo
    2.78 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5170 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    100534
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    782475048670

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTL16H-1610 SPKT 100534