Motion
50BTL19H-1610 SPKT

Dodge
50BTL19H-1610 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 19 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #02296270
No. Fabricante 50BTL19H-1610 SPKT
Precio84.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
50BTL19H-1610 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 50 / 5/8 pulg., 19 dientes, 1610 buje, Material de acero
Artículo MI #02296270
No. Fabricante 50BTL19H-1610 SPKT
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
Su precio$84.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Diámetro del cubo
    3.03 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1210 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    100537
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    782475048700

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTL19H-1610 SPKT 100537

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like