Motion
2310-M-C3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02296292
No. Fabricante 2310-M-C3
Precio1,156.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02296292
No. Fabricante 2310-M-C3
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
Precio1,156.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2310-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2310-M-C3 ofrece un orificio de 50 mm, tipo abierto recto, 110 mm OD y 40 mm de ancho para aplicaciones industriales precisas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2310-M-C3
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19900 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    23
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801484817

Descripción general

Descripción del fabricante
2310-M-C3