Motion
6212-2Z-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02296318
No. Fabricante 6212-2Z-C4
Precio182.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #02296318
No. Fabricante 6212-2Z-C4
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
Precio182.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6212-2Z-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6212-2Z-C4 cuenta con un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 22 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212-2Z-C4
  • RPM Máx.
    7200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4026677048998

Descripción general

Descripción del fabricante
6212-2Z-C4