Motion
NN3019ASK.M.SP

FAG (Schaeffler)
NN3019ASK.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 37 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02296354
No. Fabricante NN3019ASK.M.SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NN3019ASK.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 95 mm D.I., 145 mm D.E., 37 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02296354
No. Fabricante NN3019ASK.M.SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    NN30
  • UPC_NO
    4012801017275

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3019-AS-K-M-SP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like