Motion
6206-C4
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02296358
No. Fabricante 6206-C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 30 mm de DI, 62 mm de DE, 16 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02296358
No. Fabricante 6206-C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6206-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6206-C4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 30 mm, orificio recto, diseño abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 16 mm, ideal para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-C4
  • RPM Máx.
    16200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801063210

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-C4