Motion
NU340E.M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 200 mm D.I., 420 mm D.E., 80 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02296402
No. Fabricante NU340E.M1
Precio18,075.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 200 mm D.I., 420 mm D.E., 80 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #02296402
No. Fabricante NU340E.M1
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
Precio18,075.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    126.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    No ubicación
  • RPM Máx.
    2410 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NU3
  • UPC_NO
    4054366890931

Descripción general

Descripción del fabricante
NU340-E-TB-M1